ER8K
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00585229
No. Fabricante ER8K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #00585229
No. Fabricante ER8K
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ER8K BRG Y COL ER8K
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1/2", de uso estándar, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.6240 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • UPC_NO
    662864003803
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo