Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Diámetro exterior5.5118 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial17412 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de jaulaRetenedor para conducción en tierra
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante703948
- Número de Upc del fabricante662461025086
- UPC_NO662461025086
- Peso7.85 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola