Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1", de uso estándar, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.7490 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material del cojineteÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.9600 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
- UPC_NO662864004114
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola