ER-214C
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 125 mm OD, 2.7512 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585319
No. Fabricante ER-214C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 125 mm OD, 2.7512 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585319
No. Fabricante ER-214C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-214C BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    2.7512 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    34.93 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    69.85 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13971 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10063 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ER
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    720754
  • UPC_NO
    662461120774
  • Peso
    5.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo