Descripción general
- Los cojinetes R-Seal de la serie pesada son similares a los de la serie estándar y están diseñados para soportar cargas continuas, pesadas o de choque
- Esta serie tiene rodamientos más pesados de la serie 300 . Incluyen un miembro de sellado considerablemente más grueso en el sello de diafragma de tipo contacto
- El diseño de la serie garantiza la retención completa del lubricante y la exclusión positiva de todos los contaminantes
- La serie GN-KRRB tiene un diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior27 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2410 rpm
- SerieGN-KRRB
- UPC_NO087796053809
- Peso3.21 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola