Motion
GN207KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.4375 pulg. Diámetro del orificio, 130 mm OD, 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585353
No. Fabricante GN207KRRB
Precio871.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.4375 pulg. Diámetro del orificio, 130 mm OD, 2.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585353
No. Fabricante GN207KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$871.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GN 207 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2992 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.4375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1840 rpm
  • Serie
    GN-KRRB
  • UPC_NO
    087796054127
  • Peso
    6.26 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo