GN215KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.9375 pulg. Diámetro del orificio, 160 mm OD, 2.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585364
No. Fabricante GN215KRRB
Precio1,642.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.9375 pulg. Diámetro del orificio, 160 mm OD, 2.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585364
No. Fabricante GN215KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,642.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GN 215 KRRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.5354 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.9375 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1790 rpm
  • Serie
    GN-KRRB
  • UPC_NO
    087796054189
  • Peso
    12.42 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo