Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior7.4803 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general3.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.7717 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial33500 lbf
- Capacidad de carga estática radial22400 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieGN-KRRB
- UPC_NO087796054226
- Peso20.26 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola