Descripción general
Descripción del fabricante
GN 115 KLL BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9688 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.1417 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9688 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieGN-KLLB
- UPC_NO087796101319
- Peso4.29 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad