Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior20 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial7500 lbf
- Capacidad de carga estática radial3550 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieGN-KLLB
- UPC_NO087796099869
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola