GN106KLLB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585390
No. Fabricante GN106KLLB
Precio424.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585390
No. Fabricante GN106KLLB
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
Precio424.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GN 106 KLLB BRG (CICLO MÍNIMO)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    GN-KLLB
  • UPC_NO
    087796100350
  • Peso
    1.66 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo