Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior90 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6250 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.9843 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial11000 lbf
- Capacidad de carga estática radial5600 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4620 rpm
- SerieGN-KLLB
- UPC_NO087796053694
- Peso2.54 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola