GN115KLLB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 1.9688 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585399
No. Fabricante GN115KLLB
Precio691.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 1.9688 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585399
No. Fabricante GN115KLLB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio691.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GN 115 KLLB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9688 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1417 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9688 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Serie
    GN-KLLB
  • UPC_NO
    087796053915
  • Peso
    4.2 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo