Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior120 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior31 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial18000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9500 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3430 rpm
- SerieGN-KLLB
- UPC_NO087796054042
- Peso5.22 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola