Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Diámetro exterior150 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior37 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial14300 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2730 rpm
- SerieGN-KLLB
- UPC_NO087796054141
- Peso9.04 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola