Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Diámetro exterior160 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.5354 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial28500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2550 rpm
- SerieGN-KLLB
- UPC_NO087796054172
- Peso12.42 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola