Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.7500 pulg.
- Ancho del anillo exterior13 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior19.05 mm
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6140 rpm
- SerieGRA-RRB
- Número de Upc del fabricante087796052987
- UPC_NO087796052987
- Peso0.34 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola