Descripción general
Descripción del fabricante
GRA 012 RRB(OLD# GRA 012 NPPB)
- Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
- GRA-RRB tienen DO esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general0.8438 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior21.44 mm
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5220 rpm
- SerieGRA-RRB
- Número de Upc del fabricante087796053083
- UPC_NO087796053083
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad