Motion
GRA100RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 0.8438 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585477
No. Fabricante GRA100RRB
Precio49.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 0.8438 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585477
No. Fabricante GRA100RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRA 100 RRB(OLD# GRA 100 NPPB)
  • Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • GRA-RRB tienen DO esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.8438 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    21.44 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4540 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • Serie
    GRA-RRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796053236
  • UPC_NO
    087796053236
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo