Motion
GRA102RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 0.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585484
No. Fabricante GRA102RRB
Precio88.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 0.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585484
No. Fabricante GRA102RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRA 102 RRB(OLD# GRA 102 NPPB)
  • Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • GRA-RRB tienen DO esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    23.83 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • Serie
    GRA-RRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796053335
  • UPC_NO
    087796053335
  • Peso
    0.72 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo