Motion
GRA200RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.2813 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585500
No. Fabricante GRA200RRB
Precio279.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 1.2813 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585500
No. Fabricante GRA200RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio279.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRA 200 RRB BRG
  • Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • GRA-RRB tienen DO esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.2813 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    32.54 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5600 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Serie
    GRA-RRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796054011
  • UPC_NO
    087796054011
  • Peso
    2.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo