Motion
GRA107RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585509
No. Fabricante GRA107RRB
Precio132.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585509
No. Fabricante GRA107RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRA 107 RRB(OLD# GRA 107 NPPB)
  • Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • GRA-RRB tienen DO esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    25.4 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3270 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta moldeada
  • Serie
    GRA-RRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796053649
  • UPC_NO
    087796053649
  • Peso
    1.05 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo