Motion
GRA107-NPP-B-AS2/V

INA (Schaeffler)
GRA107-NPP-B-AS2/V

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, 39 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585510
No. Fabricante GRA107-NPP-B-AS2/V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GRA107-NPP-B-AS2/V

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, 39 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00585510
No. Fabricante GRA107-NPP-B-AS2/V
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE INSERCIÓN RADIAL DE GRA107-NPP-B-AS2/V

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    39 mm
  • Ancho del anillo exterior
    0.7480 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GRA..-NPP-B-AS2
  • UPC_NO
    4047643206044
  • Peso
    1.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo