Descripción general
- Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
- GRA-RRB tienen DO esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1875 pulg.
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior30.18 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2690 rpm
- SerieGRA-RRB
- Número de Upc del fabricante087796053861
- UPC_NO087796053861
- Peso1.5 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola