Motion
GRA115RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585535
No. Fabricante GRA115RRB
Precio252.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585535
No. Fabricante GRA115RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRA 115 RRB (OLD# GRA 115 NPPB)
  • Los cojinetes de la serie GRA-RRB son los mismos que los de la serie RA-RRB y tienen una provisión para la relubricación
  • GRA-RRB tienen DO esférico

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    30.18 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796053939
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • UPC_NO
    087796053939
  • Serie
    GRA-RRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Peso
    1.7 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo