Motion
RAL010NPPB

Timken (Fafnir)
RAL010NPPB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.3750 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585541
No. Fabricante RAL010NPPB
Precio106.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RAL010NPPB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.3750 pulg. D.E., 0.6250 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585541
No. Fabricante RAL010NPPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAL 010 NPPB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3780 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4331 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    0.6250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    8270 rpm
  • Serie
    RAL-NPPB
  • UPC_NO
    087796053045
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo