Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1.6535 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.6563 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4724 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6563 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2320 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5650 rpm
- SerieRAL-NPPB
- UPC_NO087796053113
- Peso0.2 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola