Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general0.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2500 lbf
- Capacidad de carga estática radial1120 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5830 rpm
- SerieRAL-NPPB
- UPC_NO087796053267
- Peso0.22 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola