Motion
RAL012NPP
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 1.6563 pulg. D.E., 0.6563 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585549
No. Fabricante RAL012NPP
Precio76.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 1.6563 pulg. D.E., 0.6563 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585549
No. Fabricante RAL012NPP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAL 012 NPP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6535 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.6563 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.4724 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6563 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5650 rpm
  • Serie
    RAL-NPPB
  • UPC_NO
    087796053106
  • Peso
    0.2 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo