Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.1654 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general0.7188 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.5315 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.7188 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3350 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRAL-NPPB
- UPC_NO087796100008
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola