Motion
RAL100NPP
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 0.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585559
No. Fabricante RAL100NPP
Precio91.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 0.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00585559
No. Fabricante RAL100NPP
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
Su precio$91.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAL 100 NPP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    0.6875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4860 rpm
  • Serie
    RAL-NPPB
  • UPC_NO
    087796053250
  • Peso
    0.22 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo