Motion
NBG15-15/16
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585584
No. Fabricante NBG15-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585584
No. Fabricante NBG15-15/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NBG15 15/16 BRG 68884

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Serie
    NBG15
  • UPC_NO
    781711688847
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo