Motion
NBG25-1-3/8
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585608
No. Fabricante NBG25-1-3/8
Precio389.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585608
No. Fabricante NBG25-1-3/8
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
Precio389.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NBG25 1-3/8 BRG 68904

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Serie
    NBG25
  • UPC_NO
    781711689042
  • Peso
    0.94 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo