Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 2 3/8", de uso estándar, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2 3/8 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Ancho general2.3800 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.2490 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- Capacidad de carga dinámica radial9110 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Material del cojineteÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
- UPC_NO662864005036
- Peso4.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola