Motion
UCT310D1

NTN
UCT310D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #00585635
No. Fabricante UCT310D1
Precio537.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT310D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #00585635
No. Fabricante UCT310D1
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
Precio537.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT310D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    50 mm
  • País de origen
    JP
  • Espaciado de ranura
    5.5156 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Número de estructura compatible
    T310D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro del orificio
    1.4687 pulg., 37.0 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Entre ancho de fotograma
    5.5156 pulg., 140.0 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Ancho del cuerpo
    2.4062 pulg.; 61.0 mm
  • Longitud total
    192 mm
  • Altura total
    5.9375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    61 mm
  • Serie
    UCT3
  • Cojinete de repuesto
    UC310D1
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Lubricación
    Relubricable
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT310D1
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229592
  • Peso
    11 lb
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T310D1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo