Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno60 mm
- País de origenJP
- Espaciado de ranura160 mm
- Material del selloGoma de nitrilo
- Número de estructura compatibleT312D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio1.6250 pulg., 41.0 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de selloContacto
- Entre ancho de fotograma160.0 mm, 6.2969 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Ancho del cuerpo2.7812 pulg.; 71.0 mm
- Longitud total220 mm
- Altura total7.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general71 mm
- SerieUCT
- Cojinete de repuestoUC312D1
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2400 rpm
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Número de catálogo del fabricanteUCT312D1
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante4547359229660
- UPC_NO4547359229660
- Peso17 lb
- Código de armonización8483.20.4040
- ID de la carcasaT312D1
- Capacidad de carga dinámica radial18400 lbf
- Hoja de especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.