Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio0.8125 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total3.7500 pulg.
- Altura total1.6250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general1.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Ancho de la base1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSRP
- UPC_NO781711344385
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada