Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio0.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total1.1250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general1.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Ancho de la base5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSRP
- UPC_NO781711343067
- Peso0.35 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada