Descripción general
Descripción del fabricante
PPB 15 PIL BLK DE HIERRO FUNDIDO PARTIDO
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio1.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total5.0000 pulg.
- Altura total2.2500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general2.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSRP
- UPC_NO781711343166
- Peso2.2 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad