Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701981
- UPC_NO662461014776
- Peso6.3 lb