Motion
2-16D
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585707
No. Fabricante 2-16D
Precio1,362.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585707
No. Fabricante 2-16D
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
Precio1,362.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2-16D BRG
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.9375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    701992
  • Número de Upc del fabricante
    662461014868
  • UPC_NO
    662461014868
  • Peso
    1.5 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo