Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior1.0938 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.3125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante701996
- Número de Upc del fabricante662461014899
- UPC_NO662461014899
- Peso2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola