Motion
2-215D
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585728
No. Fabricante 2-215D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585728
No. Fabricante 2-215D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2-215D BRG
  • Inserto de cojinete de bolas para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Anillos de acero de alto carbono con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera interior con tratamiento térmico para aumentar la dureza y la resistencia al desgaste
  • Collarín de bloqueo del tornillo de fijación para fijación segura al eje
  • Sellos de fieltro e hilado para proteger contra contaminantes y retener la lubricación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1181 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461015063
  • UPC_NO
    662461015063
  • Peso
    6.8 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo