Motion
2-38D
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 6.2992 pulg. D.E., 4.4375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585735
No. Fabricante 2-38D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 6.2992 pulg. D.E., 4.4375 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585735
No. Fabricante 2-38D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2-38D BRG
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2992 pulg.
  • Ancho general
    4.4375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    4.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21566 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    702029
  • UPC_NO
    662461015117
  • Peso
    12.6 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo