3-23DC
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585808
No. Fabricante 3-23DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585808
No. Fabricante 3-23DC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3-23DC BRG
  • Inserto de cojinete de bolas para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Coloque el collarín de bloqueo del tornillo para fijarlo de forma segura al eje
  • Anillos de acero de alto carbono con revestimiento protector para resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461017579
  • UPC_NO
    662461017579
  • Peso
    4.6 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo