Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior4.9213 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial13971 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante702441
- UPC_NO662461017586
- Peso7.1 lb