Descripción general
Descripción del fabricante
UCT213 65MM TOMA
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno65 mm
- Espaciado de ranura121 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro del orificio111 mm
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Longitud total224 mm
- Ancho de la carcasa151 mm
- Altura total167 mm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieUCT200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho del anillo interior65.10 mm
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteUCT213
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250227747
- UPC_NO0808250227747
- Peso15.6 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad