Descripción general
Descripción del fabricante
3-37DC BRG
- Sealmaster® inserto de cojinete de anillo exterior ancho para usar solo en carcasas mecanizadas Sealmaster
- Anillo interior de doble bloqueo endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante a cada lado de la trayectoria de la bola
- Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Diámetro exterior6.2992 pulg.
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general4.4375 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior2.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior4.4375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Radio de filete0.1200 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial21566 lbf
- Capacidad de carga estática radial16301 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.1725 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante3-37DC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461017654
- UPC_NO662461017654
- Peso12.70 lb
- RelubricableSí
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad