Descripción general
Descripción del fabricante
RM 9308 PP BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaABEC 7
- Número de catálogo del fabricanteRM9308PP E9147
- Número de Upc del fabricante087796073982
- UPC_NO087796073982
- Peso0.58 lb
- DescripciónRM 9308 PP BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl RM9308PP E9147 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, sellado doble.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad