Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-3/8 pulg.
- Diámetro exterior5.9055 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial18681 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloSensación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante700058
- Número de Upc del fabricante662461000540
- UPC_NO662461000540
- Peso9.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola